メイン画像
VENEX
VENEXの リラックス用品
VENEXの 血行促進グッズ
ベネクス リカバリークロス プラス リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
07845909
品番
6123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
リカバリー
用途
リラックス
仕様
ブランケット、肩掛け、ひざ掛け、ポンチョ、全身のケア
色
サクラ
サイズ
F
幅(cm)
130
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
丈(cm)
70
性別
ユニセックス
注意
※ブランケット