メイン画像
VENEX
VENEXの リラックス用品
VENEXの 血行促進グッズ
ベネクス メンズ リフレッシュ Tシャツ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
07845945
品番
6705
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
リカバリー
用途
リラックス
仕様
身にまとうだけで質の高い休養(睡眠)をサポート
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル84、ポリウレタン16
袖丈(cm)
22.5
着丈(cm)
69
裾幅(cm)
50
身幅(cm)
50
性別
メンズ
注意
※半袖Tシャツ