メイン画像
VENEX
VENEXの リラックス用品
VENEXの 血行促進グッズ
ベネクス メンズ リフレッシュ Tシャツ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
07845961
品番
6705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
リカバリー
用途
リラックス
仕様
身にまとうだけで質の高い休養(睡眠)をサポート
色
ブラック
サイズ
XL
混率(%)
ポリエステル84、ポリウレタン16
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
73
裾幅(cm)
52
身幅(cm)
52
性別
メンズ
注意
※半袖Tシャツ