メイン画像
VENEX
VENEXの リラックス用品
VENEXの 血行促進グッズ
ベネクス レディース リフレッシュ レギンス+ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07846076
品番
6736
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
リカバリー
用途
リラックス
仕様
身にまとうだけで質の高い休養(睡眠)をサポート
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル84・ポリウレタン16
股下(cm)
63
総丈(cm)
86
ヒップ(cm)
72
ワタリ(cm)
22
性別
レディース
適応ウエスト(cm)
61-67
注意
※ロングパンツ