メイン画像

ベネクス レディース リフレッシュ レギンス+ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 07846085 品番 6736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000

リカバリー

用途リラックス 仕様身にまとうだけで質の高い休養(睡眠)をサポート ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル84・ポリウレタン16 股下(cm)65 総丈(cm)89 ヒップ(cm)78 ワタリ(cm)24 性別レディース 適応ウエスト(cm)66-72
注意
※ロングパンツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする