メイン画像
VENEX
VENEXの リラックス用品
VENEXの 血行促進グッズ
ベネクス メンズ リフレッシュ テーパードパンツ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07846128
品番
6737
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
リカバリー
リラックス
身にまとうだけで質の高い休養(睡眠)をサポート
種別
パンツ
色
ブラック
サイズ
XL
混率(%)
ポリエステル84・ポリウレタン16
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
76
機能
ストレッチ
総丈(cm)
98
ヒップ(cm)
114
ワタリ(cm)
35
性別
メンズ
注意
※ロングパンツ