メイン画像

ベネクス レディース リフレッシュ 8分丈テーパードパンツ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 07846137 品番 6738
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000

リカバリー
リラックス
身にまとうだけで質の高い休養(睡眠)をサポート

種別パンツ ブラック サイズM 混率(%)ポリエステル84・ポリウレタン16 股下(cm)57 ウエスト(cm)62 機能ストレッチ 総丈(cm)86 ヒップ(cm)106 ワタリ(cm)33 性別レディース
注意
※8分丈パンツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07846146
2025-05-15
用途:
寝る時
建設業・工事業

ハッキリ分かりませんが、何となくリカバリーしてる感はあります。これから夏を迎えるのでハーフパンツ等の種類を増やしていただき、モノタロウから購入出来るようにお願いしたいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする