メイン画像

ベネクス レディース スタンダードドライ+ ボートネックロングスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 07846715 品番 6581
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000

リカバリー
リラックス
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善

仕様疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善 ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10 袖丈(cm)50 着丈(cm)67 裾幅(cm)54 身幅(cm)49 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10040000002 性別レディース 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※長袖Tシャツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07846697
2026-01-07
用途:
ゴワゴワしている
運輸・通信業

他メーカーの医療服を使用しているが精神的な面で良いかと思い購入。  肌触りが良くない 一回洗ってみたがゴワゴワする ワー〇〇ンの リカバリ―ウエアーの8倍の値段なので 効果があるのでは? と購入  ワー〇〇ンの製品もこちらも正直 効果は分からないが、精神的に高い物なので効果はあるのだろうという程度、正直肌触りはマー〇〇ンの方が良い  もちろん 素材の質はこちらの方が上等ではある。  肌触りさえ満足いくものであれば・・・・・より信頼できる製品を使いたいのだが・・・・        こうした製品がモノタロウさんで買えるのはうれしいが 肌触りチェックができないのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする