曜日別特売
H100-130 ベスト・シン ホーセイ 07846755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H100-130 ベスト・シン ホーセイ 07846755
H100-130 ベスト・シン ホーセイ 07846755
H100-130 ベスト・シン ホーセイ 07846755

ベスト・シン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個テーブル幅(mm)101ストローク(X距離)(mm)130タイプH注文コード07846755品番H100-130
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

超薄型スライドテーブル
鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。
同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。
ストッパー付。

寸法A(mm)319寸法B(mm)250寸法C(mm)120寸法D(mm)100寸法D1(mm)101寸法E(mm)53寸法F(mm)40寸法G(mm)24寸法H(mm)24寸法I(mm)16寸法J(mm)M6/88寸法K(mm)3ヶ/50ストローク(X距離)(mm)130種類Xステージテーブル長さ(mm)120テーブル幅(mm)101送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝種別一軸用質量(kg)5.5タイプH
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする