寸法(mm)【ACアダプタ】87×45×34H(電線含まず)
質量(g)300
使用温度範囲(℃)5〜35
消費電力(W)14
入力電圧(V)100〜240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125〜240まで使用可能です。
クランプ幅(mm)15〜45
保護等級IP20(屋内使用に限る)
アーム長さ(mm)380
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)Φ230
ポール高さ(mm)410
レンズ倍率AR(反射防止)コート 4倍
調光の可否有り / 100 〜 0%