宇部樹脂加工
宇部樹脂加工の 搬送
宇部樹脂加工の コンベヤ
宇部樹脂加工の ローラーコンベヤ
CRVシリーズ ベルト蛇行防止用ローラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全144種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07850632
品番
CRV50-150-12BK
参考基準価格(税別)
¥6,230
販売価格(税込)
¥6,230
販売価格(税別)
¥
5,664
バスケットに入れる
ベルト蛇行防止タイプのローラーです
全長L(mm)
150
全長L1(mm)
L+10mm
ローラー径(Φmm)
50
色
黒色
軸径
12
シリーズ
CRV
材質(ローラー部)
ABS樹脂
材質(パイプ)
ABS樹脂
パイプ肉厚(mm)
3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません