宇部樹脂加工
宇部樹脂加工の 搬送
宇部樹脂加工の コンベヤ
宇部樹脂加工の ローラーコンベヤ
CRシリーズ 軽・中荷重用ローラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全447種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07852075
品番
CR42-1000-12BK
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥5,370
販売価格(税別)
¥
4,882
バスケットに入れる
ダブルベアリングタイプで耐荷重を向上させました。
軽・中荷重物の搬送に最適です。外径もΦ42、Φ45、Φ50、Φ57、Φ60、Φ89のサイズを取り揃えております。
屋外使用には黒色をお薦めいたします。
色
黒色
軸径
12
シリーズ
CR
材質(ローラー部)
ABS樹脂
ローラ径(Φmm)
42
ローラ長さ(mm)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません