ケウズウィックハンドルバーバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07855639 品番 C11BAG01502
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Klickfix システムと調節可能なショルダー ストラップにより、脱着が簡単で、大きく てクリアなマップケースは、地図、GPS、 スマートフォンを使用し、ナビゲーション やメッセージを確認できる。付属のマウン トによりバッグの下にライトも装着可能。

グリーン 質量(g)1230 タイプワックスドコットンダック 容量(L)5 寸法(cm)H16xD16xW26
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする