Carradice(キャラダイス)
Carradice(キャラダイス)の カゴ・ボックス・収納
Carradice(キャラダイス)の ボックス・バッグ
カンブリアライトウェイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07855666
品番
C11BAG04101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バックマン : スポーツ、1000D コーデュラ
色
ブラック
質量(g)
440
容量(L)
9
ポケット数
2
寸法(cm)
H16xD15xW38
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。