Me-mamo商品写真

eメットMe-mamo 熱中症見守り商品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5台) 注文コード 07857915 品番 EM-320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

eメットMe-mamoはヘルメットに装着するだけで熱中症の見守りが可能で、熱中症の危険度が高まると本人はもちろん、周りの仲間へアラートが発報されるので、お互いを見守りながら早期の対応ができます。
ほとんどのメーカーのアメリカンタイプやMPタイプのヘルメットに装着でき、面倒な設定なしで購入後すぐに使用可能です。

用途ヘルメット取り付け。熱中症見守り。熱中症対策。熱中症管理。 セット内容【1セット】センサーデバイス/見守りランプ/お知らせランプ/ドライヘッド/コイン型電池3個/ヘルメットクリップ/縁ゴム 寸法(mm)センサーデバイス:64×42×17.5mm 質量(g)センサーデバイス・取付部品 :41/各ランプ:各11 電源コイン型電池CR2032 セット数5セット 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)各ランプ:36.8×25.2(クリップ部含む) 通信方法Bluetooth Low Energy
注意
※Bluetoothによる通信の為、使用可能な広さは限定されます。医療機器ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥470 / 税込 ¥517
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥470 / 税込 ¥517
北海道地方数量1につき ¥1,220 / 税込 ¥1,342
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,220 / 税込 ¥1,342
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする