フィッツケース アドバンス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07861345 品番 55-40S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

1原料使用量の10%以上に再生材を使用
2包装資材の環境配慮

材質引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール ホワイトクリア 耐荷重(kg)天板5 / 引出内3.6 寸法(cm)W40×D55×H20 製品質量(g)2500 再生材使用率(%)10 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする