TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツケース
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
4
注文コード
07861519
品番
74-44S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
包装資材の環境配慮
材質
引出、外枠、天板:PP
前枠:スチロール樹脂
色
ホワイトクリア
耐荷重(kg)
4
寸法(cm)
W44×D74×H18
製品質量(g)
2900
再生材使用率(%)
10
再生材使用
使用