協栄電機
協栄電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
協栄電機の スイッチ
協栄電機の ソレノイド/電磁機器
ホルダーロッド BHRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07861595
品番
BHR-15170G
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
S・B・Vシリーズのブラシホルダーの取り付け用としてご使用いただくホルダーロッドです。
絶縁部分は、ガラスエポキシ材を使用。
寸法D(mm)
15
寸法a(mm)
170
寸法L(mm)
255
寸法b(mm)
40
寸法c(mm)
45
寸法t(mm)
10
寸法M×P(mm)
M10×1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません