TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツケース アドバンス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07861625
品番
74-44M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
1原料使用量の10%以上に再生材を使用
2包装資材の環境配慮
材質
引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール
色
ホワイトクリア
耐荷重(kg)
天板5 / 引出内5.4
寸法(cm)
W44×D74×H23
製品質量(g)
3600
再生材使用率(%)
10
再生材使用
使用