多極スリップリングシステム SRY12Aシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数20 内径d(Φmm)100 注文コード07861726 品番SRY12A-100-20P
参考基準価格(税別)¥1,064,000 販売価格(税込) ¥868,780
販売価格(税別)
789,800
この商品は極数・内径dなど93種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC200 DC100 極数20 寸法L(mm)420 許容電流(A)12 寸法D(Φmm)190 許容回転数(min-1[r.p.m])2000 内径d(Φmm)100 寸法M(mm)M8 回転方向cw-ccw 寸法h(mm)110 絶縁抵抗50MΩ(500V)以上 絶縁耐力2500V 1min
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スリップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする