フィッツケース アドバンス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07861790 品番 74-44S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

1原料使用量の10%以上に再生材を使用
2包装資材の環境配慮

材質引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール ホワイトクリア 耐荷重(kg)天板5 / 引出内3.6 寸法(cm)W44×D74×H18 製品質量(g)3310 再生材使用率(%)10 再生材使用使用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥930 / 税込 ¥1,023
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする