協栄電機
協栄電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
協栄電機の スイッチ
協栄電機の ソレノイド/電磁機器
多極スリップリングシステム SRY80Aシリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07863205
品番
SRY80A-30-2P
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
電圧(V)
AC200 DC100
極数
2
寸法L(mm)
76
許容電流(A)
80
寸法D(Φmm)
115
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
内径d(Φmm)
30
寸法M(mm)
M6
回転方向
cw-ccw
寸法h(mm)
78
絶縁抵抗
50MΩ(500V)以上
絶縁耐力
2500V 1min
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。