極乾湿両用クリーナー トランスファー JXシリーズ(電動バキュームクリーナー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タンク容量(L)14 騒音値(dB)77 注文コード07864982 品番JX-6005-200V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品はタンク容量・騒音値など7種類から選べます 他の種類を見る

新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え!
本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。
快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。
粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。
三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣)
真空度30kPaを超える高効率ブロワは標準仕様。
回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。

吸入効率(W)422 タンク容量(L)14 質量(kg)21 電圧(V)単相200 モーター出力(kW)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×465×820 騒音値(dB)77 最大風量(m3/min)3.0 最大吸入圧(kPa)31.4(3200mmH2O)
注意
※引火性、揮発性、爆発性、高温度等の危険物は吸引できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

工業用掃除機の乾湿同時吸引型のご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする