商品単体画像

KEW5532W サーモグラフィカメラ 共立電気計器 07865089 KEW5532W サーモグラフィカメラ 共立電気計器 07865089 KEW5532W サーモグラフィカメラ 共立電気計器 07865089

サーモグラフィカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07865089 品番 KEW5532W
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

異常箇所をすばやく見つける!
鮮やかな画像と滑らかな動きで見たまま測定
大型ディスプレイで無線通信機能も搭載したハイグレードモデル
最高温度、最低温度を同時表示、異常温度を一目で確認できる
高いフレームレート(25Hz)により、滑らかで動きに強い画像表示
3種の画像モードが切り換え可能
可視光・サーマル(熱分布画像)・融合
異常温度をお知らせするアラーム機能付き(ブザー鳴動とLED点滅)
充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵

付属品充電用ケーブル(USB)、取扱説明書 質量(g)約360 測定範囲(℃)-20〜550 適合規格IEC 60529(IP54)、EN 61010-1、EN 50130-4、EN 55032、EN 301 489-1 V2.2.3、EN 301 489-17V3.2.4、EN 300 328 V2.2.2、EN 62479 正確度±%2 使用電池リチウムイオン電池 連続使用可能時間約6時間 ディスプレイ3.2インチ液晶ディスプレイ 解像度熱画像解像度:256×192(49152画素)、可視光解像度:1600×1200 使用温湿度範囲-10〜50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 使用環境高度 2000m以下 視野角FOV:37.2°×50.0°、IFOV:3.3mrad(瞬時視野角) 保存温湿度範囲-20〜60℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 焦点距離(mm)3.6 内部メモリー16GB(JPEG画像 約90000枚(測定データ含む)) 温度分解能(℃)<40mK((a)25℃)、F(絞り)=1.0 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)222×74×83 絞りF1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離最小:0.3m フレームレート25Hz 通信インターフェースUSB、無線LAN
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする