Gigastone
2in1 OTG USBメモリー USB-A+Type-C
商品レビューを投稿する
取扱停止中
容量(GB)
16
32
64
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07865107
品番
GJU3-AC44GY-16GB-1pk-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
安心の5年保証付き2in1 OTG USBメモリーです。Androidスマホ/MacBook/Windows対応し、高速データ転送が可能。高互換性・高品質NAND。
キャップタイプ
キャップ式
対応
Androidスマホ/MacBook/Windows
インターフェース
USB3.2Gen1
コネクタ
Type-C & USB-A 3.2 Gen 1
転送速度(MB/sec)
読込:最大100、書き込み:最大40
容量(GB)
16