付属品電源コード(PSE適合品、1.5m)、USBケーブル(C-CUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、1.0m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4
仕様●USBハブポート:アップストリーム:USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A /15V=3A / 20V=3.25A(最大65W) ダウンストリーム:USB-A×3:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/3A)●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●可動:チルト:上23°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:150mm、ピボット(回転):左90°右90°●画素ピッチ(mm×mm)/表示面積(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)/596.736(H)×335.664(V)●視野角度(°)/最大輝度(cd/m2)/コントラスト比:上下178左右178/250/1300:1
その他VESA:100mm×100mm、miniPCアタッチメントホール:アイ・オー・データ機器MPC-LVZ3PA、MPC-LVZ2、その他・VESA75×75mm・取付可能合計質量1.5kg以下・ネジサイズM4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる
質量(kg)9.2
消費電力(W)最大140、通常19.2、待機時0.5 年間消費電力量:61.3h
定格AC100V50/60Hz
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)701×144×442
コントラスト比1300:1
最大解像度2560×1440
応答速度4ms[GTG]
色(本体)ブラック
端子映像入力:HDMI×1、USB Type-C×1、Displayport×1、映像出力:Displayport×1(デイジーチェーン用)、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
音声スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:Φ3.5mm
モニターサイズ27型
パネル駆動方式AAS
グリーンマーク認定