※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンジンチェンソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07876201 品番 EA2034/400VX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。
燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。
カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。
softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。
チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。
独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。

仕様40cmガイドバーモデル 種類標準スプロケットノーズ サイズ(cm)【バー】40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271 乾燥質量(kg)3.7 燃料タンク容量(L)0.28 点火方式フライホイールマグネト 始動方式softスタート 点火プラグNGK BPMR8Y エンジン総排気量(cm3)34.4 チェーン形式91VXL58E 振動3軸合成値(m/s2)5 オイルタンク容量(L)0.23
注意
※ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板をよくお読みの上、正しくお使いください。
※本体乾燥質量は、ソーチェン、ガイドバーを含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする