ショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07878328 品番 TB-11ACSBWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

タブレットの持ち運びに便利!11インチまでのタブレットを収納可能なショルダーバッグです。スマートなシルエットながら、充電器などを分けて入れられるポケットも完備。お出かけに必要な荷物を十分に収納できます。
メイン収納部には、小物ポケット2つとファスナーポケットを1つ完備。内側には、タブレットを傷つけにくい起毛素材を使用しています。肩掛けで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。
タッチペンを挿して収納できるポケット付き。取りたいときにサッと取り出せ、紛失防止にもなります。背面には財布など入れるのに便利なファスナーポケットが付いています。

材質表地:綿、裏地:ポリエステル ホワイト 質量(g)約330 タイプタブレットショルダーバッグ ポケット数メイン収納部(内側:ファスナーポケット×1、小物ポケット×2、タブレット収納ポケット×1)、背面ファスナーポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×55×250※ショルダーベルト含まず 気室数1気室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする