※商品単品画像

41-983997 iFace Type-C to Type-C ケーブル 1.2m ストレート iFace 07885441 41-983997 iFace Type-C to Type-C ケーブル 1.2m ストレート iFace 07885441 41-983997 iFace Type-C to Type-C ケーブル 1.2m ストレート iFace 07885441 41-983997 iFace Type-C to Type-C ケーブル 1.2m ストレート iFace 07885441

iFace Type-C to Type-C ケーブル 1.2m ストレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07885441 品番 41-983997
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

iFace Type-C to Type-Cケーブルから、Reflectionケースで人気のベージュとペールブルー、ベーシックなブラックとホワイトが新登場。
コネクタ付近に厚みのあるiFaceケースでも差し込みOKな設計。
自分カラーで毎日のチャージタイムをHAPPYに。

用途
・選べる差口(ストレート・L字)
・豊富なカラーバリエーション
・L字の差し口は充電中でもゲームや動画視聴がしやすい
・iFaceスマホケースを着用したまま使用可能な設計
・急速充電対応(最大電流3A)
・デスク周りでの使用はもちろん、持ち運びにも便利なケーブル長約1.2m
・柔らかいシリコン素材にコーティングを施し、さらりとした手触りで埃などがつきにくい
・iFaceのシンボルマーク入り
・巻き癖が付きにくく、絡みにくい
・屈曲耐久テスト2万回クリア
・ケーブルタイ付属
ブラック 質量(g)ストレート本体:約26、L字本体:約27 コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C 主材質TPU、シリコン ケーブル長(cm)(ストレート本体/L字本体)120 ケーブル種類シリコン 適合用途充電
注意
※本製品をご使用の際、人体や財産に損傷が生じた場合、また接続機器に破損、紛失、故障、内部データの消失等が発生した場合でも、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする