※商品単品画像

686-984369 sorureda!リボン付きハートチャームストラップ Hamee(ハミィ) 07885845 686-984369 sorureda!リボン付きハートチャームストラップ Hamee(ハミィ) 07885845 686-984369 sorureda!リボン付きハートチャームストラップ Hamee(ハミィ) 07885845 686-984369 sorureda!リボン付きハートチャームストラップ Hamee(ハミィ) 07885845

sorureda!リボン付きハートチャームストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07885845 品番686-984369
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トレンドのリボンモチーフをあしらったハート型のチャーム。
スマホからぶら下がる柔らかでぽてっとしたキュートな見た目に癒されます。
スマホはもちろん、バッグやポーチなどのアクセントにも。

用途
・付属のホルダーシートを使用してスマホケースに装着
・ナスカンフックで取り付け簡単
付属品ホルダーシート ホワイト 質量(g)約17.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約140×70×30(カラビナパーツ含む) 主材質ポリエステル、TPU、亜鉛合金
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※金属や樹脂などの硬い素材を使用しているため、スマートフォンやケースなどへ傷がつくことがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※<付属のストラップホルダー>
※ご利用のケースと本製品の併用により充電端子が干渉する場合、本製品を外してご使用ください。
※ケースの形状・材質により、ご使用いただけない場合があります。
※ご使用のケース、本製品、充電器の組み合わせによってワイヤレス充電がご利用いただけなくなる場合があります。
※本製品はスマホケースと組み合わせて使用するアクセサリーです。単体ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする