曜日別特売
BG390P5M25-RC タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC 椿本チエイン 07890456

BG390P5M25-RC タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC 椿本チエイン 07890456
BG390P5M25-RC タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC 椿本チエイン 07890456

タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RCBG390P5M25-RC

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
この商品はベルト幅・周長など360種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ベルト幅(mm)
25
周長(mm)
390
注文コード
07890456
品番
BG390P5M25-RC
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。

歯数
78
周長(mm)
390
仕様
RC仕様
その他
取付張力(N):【推奨値】276【最大値】376
タイプ
片面歯形
ベルト幅(mm)
25
種類
タイミングベルト
ピッチ(mm)
5
歯形
P5M

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする