曜日別特売
BG1190P14M60-RC タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P14M-RC 椿本チエイン 07896345

BG1190P14M60-RC タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P14M-RC 椿本チエイン 07896345
BG1190P14M60-RC タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P14M-RC 椿本チエイン 07896345

タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P14M-RC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ベルト幅(mm)60
周長(mm)1190
1190
1120
1176
1246
1344
1400
1456
1540
1610
1652
1680
1736
1778
1806
1890
1960
2002
2100
2198
2240
2310
2380
2450
2590
2660
2800
2940
3150
3360
3500
3850
4004
4382
4508
歯数85
85
100
104
110
115
118
120
124
127
129
135
140
143
150
157
160
165
170
175
185
190
200
210
225
240
250
275
286
313
322
80
84
89
96
内容量1本注文コード07896345品番BG1190P14M60-RC
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。

仕様RC仕様その他取付張力(N):【推奨値】1500【最大値】2000歯数85タイプ片面歯形ベルト幅(mm)60種類タイミングベルトピッチ(mm)14周長(mm)1190歯形P14M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする