画像準備中

19インチタイプ光成端箱

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07901550 品番FPD10216
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は88種類から選べます 他の種類を見る

前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。
高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。
多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)
インドアケーブル固定金具を取付可能です。

質量(kg)【1U】2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【1U】482×44×290 芯数16芯 ケーブルタイプ単芯用 アダプタタイプSC ケーブル入力数6本以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする