クロダイ ミニモデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07912716 品番AF-203
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

<生物について> クロダイ(Black Sea Bream) 分類:スズキ目/タイ科/クロダイ属 サイズ:体長約30-70cm 生息地域:北海道、沖縄を除く日本、東アジア沿岸域 タイ科のなかでもマダイと並ぶ代表的な種類である。西日本では「ちぬ」と呼ばれていたが、その呼び名も人気とともに全国に広がっていった。好奇心が旺盛な反面、神経質で警戒心も強い。雑食性で、貝類、甲殻類、小魚まで鋭い歯で噛み砕いて捕食する。性転換する魚としても知られ、生後2年前後はオス、その後は両性魚の時期を経て、成長すると一部を除いて大部分がメスになる。

用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>タイ科のなかでもマダイと並ぶ代表的な種類であるクロダイのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。 仕様総合監修 守亜和由喜 質量(g)20 寸法(cm)L7.8xW2.7xH4.7 素材ATBC-PVC 適合年齢(歳)7以上
注意
※*誤飲やケガの恐れがありますので、対象年齢未満の小さなお子様には与えないでください。 *フィギュアは、本物の生物をリアルに再現する為、一部とがった所があります。取扱いには十分に注意してください。 *鑑賞を目的とした商品ですので、ぶつけたり振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。 *火気や暖房器具の近くで使用・保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする