スズキ ミニモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07912741 品番AF-205
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

<生物について> スズキ(Japanese Sea bass) 分類:スズキ目/スズキ科/スズキ属 サイズ:体長約40-100cm 生息地域:北海道以南の日本各地、朝鮮半島南部 岩礁域から内湾、汽水域の河川にも生息する大型の肉食魚である。ルアーフィッシングの世界では「シーバス」と呼ばれ、アングラーの人気が高い。全長は最大で1mを超え、体は長細く大きな口が特徴である。目立った模様がなく黒っぽいシンプルな体色だが、それが渋く風格を漂わせる。成長とともに呼び名が変わる出世魚で、関東ではサイズによりセイゴ→フッコ→スズキと呼ばれる。関西ではフッコをハネと呼ぶ。

用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>食用としても親しまれ、ブラックバスの海版のルアーターゲットとして「シーバス」の名で知られるスズキのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。 仕様総合監修 守亜和由喜 質量(g)20 寸法(cm)L8.3xW2.9xH6.2 素材ATBC-PVC 適合年齢(歳)7以上
注意
※*誤飲やケガの恐れがありますので、対象年齢未満の小さなお子様には与えないでください。 *フィギュアは、本物の生物をリアルに再現する為、一部とがった所があります。取扱いには十分に注意してください。 *鑑賞を目的とした商品ですので、ぶつけたり振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。 *火気や暖房器具の近くで使用・保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする