沐浴ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07916311 品番MU22
参考基準価格(税別)¥860,000 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800

首の座らない乳児から、お座りのできる乳幼児がサーモスタット付温水シャワーで汗を流したり、お湯を入れて入浴できる浴槽
作業するかたが手を洗ったりできる中央ミニシンク
おむつ交換台付き
お子さまの乗せ降ろしなど、沐浴の作業性を考慮し設定したカウンター高850mm
温度調節、水量調節一体型水栓レバー
保育室やさまざまな施設になじむ清潔感のあるカラーリング
必要な長さで使用できる収納ホース
レバー式排水機構
うれしい備品スペース
※給湯、給水、排水工事が必要です。

材質キャビネット本体:化粧合板(ポリエステル)、カウンタートップ:FRP、扉:化粧合板(高圧メラニン)、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:合成皮革 質量(kg)64 ライトベージュ 外形寸法(mm)W1,500×D730×H1,000(タオルハンガーを含むH1,184) 深さ(mm)沐浴槽:240(最大)
注意
※設置先を管理する為、配送先を設置先とさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,900 / 税込 ¥13,090
北海道地方数量1につき ¥14,400 / 税込 ¥15,840
沖縄地方数量1につき ¥16,900 / 税込 ¥18,590
離島数量1につき ¥18,900 / 税込 ¥20,790

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする