WILD フローリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6枚) 注文コード 07916329 品番 WP72
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

自然が創りあげた模様を巧みに表現。本物の木質感を追求したデザインをラインアップ。杢目の表情を楽しみたい方へおすすめのシリーズです。荒々しい杢目の節や、流れる杢目など、自然が創りあげた模様を巧みに表現しました。

用途捨貼り工法 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 ワイルドメイプル柄
取扱説明書:(2.72MB)
注意
※一般居室での使用下で、従来のフロアーと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。金属製及び球状キャスターは使用しないでください。
※フィルムタイプ、小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。根太間タイプへは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする