曜日別特売
ATH-CC500BT2 BG Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica 07916390

製品画像

ATH-CC500BT2 BG Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica 07916390
ATH-CC500BT2 BG Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica 07916390
ATH-CC500BT2 BG Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica 07916390
ATH-CC500BT2 BG Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica 07916390
ATH-CC500BT2 BG Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica 07916390
ATH-CC500BT2 BG Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica 07916390
ATH-CC500BT2 BG Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica 07916390
ATH-CC500BT2 BG Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica 07916390
ATH-CC500BT2 BG Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica 07916390
ATH-CC500BT2 BG Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica 07916390
ATH-CC500BT2 BG Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica 07916390

Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード07916390品番ATH-CC500BT2 BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一日中、耳をふさがず、いい音を。”ながら聴き”をアップデートする軟骨伝導モデル
ATH-CC500BT2 は、2022年の発売当初からご好評をいただき、今もロングセラーモデルとなっている耳をふさがない世界初※の軟骨伝導ヘッドホン ATH-CC500BT の第2世代モデルです。毎日の暮らしの中での ”ながら聴き”をより快適にするために、装着感の改善や音質と最大音量の向上などいくつものアップデートを図りました。
【第 3 の聴覚経路「軟骨伝導」を活用したヘッドホン第2世代モデル】
耳の軟骨伝導経路を活用した振動構造を採用。耳穴をふさがずに音を聴けるため、周囲の音を聴き取りながら、安心して音楽やオーディオブックなどを”ながら聴き”することができます。一般的なイヤホンと異なり、耳穴に入れないため、長時間使用しても耳が痛くなりにくい特長があります。また、耳穴が蒸れないため、衛生面でも安心して使えます。
【音質と最大音量を向上した、次世代の振動ドライバーを搭載】
前モデルより音質と最大音量を向上した次世代の振動ドライバーを搭載。耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質リスニングやクリアな通話が可能です。ドライバーにメーカー独自の「A.P.S.S」を採用し、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑えることで広い音場を体感できます
【intelliGo 社が開発した AI ノイズリダクション技術(AIVC)を搭載】
オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声を自然な音質でクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。
【最大約 20 時間再生できる安心のロングバッテリー】
フル充電で最大約20時間の連続再生を実現するロングバッテリーを採用しています。※音楽再生時。使用条件により異なります。
【最大約 10 時間の通話が可能】
省電力に対応した、新たな「AI ノイズリダクション技術(AIVC)」を採用し、約10時間連続で通話することができます。※使用条件により異なります。
【雨や水しぶきからヘッドホンを守る防滴仕様】
JIS保護等級IPX4を取得しています。散歩やスポーツ、キャンプなどのアウトドアシーンにおいて、突然の雨や水しぶきでヘッドホンが濡れても大丈夫。水まわりの家事をする際も安心して使えます。

付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ポーチベージュ質量(g)32接続方式Bluetooth感度【マイクロホン】-37dBFS(94dBSPL、at 1kHz)対応【コーディック】AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠充電時間約2時間連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時)】約20時間【通話】約10時間防滴構造IPX4指向性【マイクロホン】全指向性周波数帯域(Hz)【マイクロホン】25~22000Hzイヤホン形状耳かけ型

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする