製品画像

完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07916408 品番 ATH-CKS50TW2 GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ココロ、カラダ、トベルオト。一瞬で重低音にスイッチ、新次元のイヤホン体験。
圧巻の重低音を生み出す音響テクノロジーと、低音を逃さない装着スタイルを両立させた完全ワイヤレスイヤホン ATH-CKS50TW。
【ケースは自宅待機、イヤホンだけで使える「マグネティックスイッチ(TM)(PAT.P)」機能】
イヤホンを取り出して左右に離すと電源ON、マグネットでくっつけると電源OFFできる機能を搭載。これまでの完全ワイヤレスイヤホンで感じる「充電ケースに入れないと電池切れが心配」「毎回ケースから取り出すのが面倒」といったストレスから解放され、使いたいときにすぐ使えます。
【最大 25 時間の連続再生が可能なロングバッテリー】
ノイズキャンセリングOFF時では、イヤホンだけで最大25時間の連続再生が可能なため、電池切れを心配することなく音楽や動画やSNSを1日中楽しむことができます。また、ノイズキャンセリングON時でも最大15時間、充電ケースを併用すれば最大65時間の連続再生が可能です。*音楽再生時。使用条件により異なります。
【 圧巻の重低音を堪能できるΦ9mm SOLID BASS HD TWS ドライバー】
高い密閉性により低音を逃さず、また、高精度なハイブリッドノイズキャンセリング機能を掛け
合わせることで、大好きな音楽を心ゆくまで堪能することができます。
【自分だけの空間を生み出すハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】
騒がしい場所でも音楽の熱量を感じることができる重低音を楽しむためのノイズキャンセリング機能は前モデルを踏襲しながらさらにパワーアップ。優れた装着感と相まってどこにいても音楽への没入感を得ることができます。
【ノイズリダクション機能を搭載し、クリアな通話が可能】
両耳でも片耳でもハンズフリーでクリアな通話が可能。オンライン会議や通話時に相手にはその声のみをクリアに届けるノイズリダクション機能を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。また、最適なマイク配置により風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。
【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】
JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用しています
【外音を自然に取り込みながら BGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】
【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】

付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS、S、M、L) グリーン 質量(g)イヤホン:約7.2(L側)、約7.2(R側) 充電ケース:約51.5 接続方式Bluetooth 対応【コーディック】LC3、AAC、SBC 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠 充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約4.0時間(USB充電時)、約7.5時間(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングOFF時)】約25時間(イヤホン) 、約65時間(充電ケース併用時)【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングON時)】約15時間(イヤホン)、約40時間(充電ケース併用時)※使用条件により異なります。 防塵防水性能IP55(イヤホン本体のみ) イヤホン形状カナル型 ノイズキャンセリング搭載

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする