セット内容製品本体、DisplayPortケーブル ×2(約150cm)、USB C to Aケーブル×2(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質ABS、筐体:メタル
寸法(mm)41×41×90
質量(g)100
電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約54×122×13
電源電圧(V)DC+5
消費電流(mA)最大280(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)
動作温度(℃)0〜45
動作湿度(%)20〜80(ただし結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応