758-1 ゴールド フレックスアームVer.Ⅱロックタイプ 昌栄 07916539

758-1 ゴールド フレックスアームVer.Ⅱロックタイプ 昌栄 07916539
758-1 ゴールド フレックスアームVer.Ⅱロックタイプ 昌栄 07916539
758-1 ゴールド フレックスアームVer.Ⅱロックタイプ 昌栄 07916539
758-1 ゴールド フレックスアームVer.Ⅱロックタイプ 昌栄 07916539
758-1 ゴールド フレックスアームVer.Ⅱロックタイプ 昌栄 07916539

フレックスアームVer.Ⅱロックタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード07916539品番758-1 ゴールド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

不意にフレームが開くことを防ぐロック機能を搭載。
使用しない時は閉じた状態をキープするので、余計な気を取られることがない。
捕り込みの際は、ロック解除レバーを押すだけなので片手でスムーズにセッティングが可能。
ロック解除レバーをワンプッシュするだけでロックは解除されます。
そのままアームの上下を逆さにするだけでセッティングされるので片手でもスムーズにセッティングが可能です。

用途
[フレックスアーム]のポテンシャルはそのままに、ロック機能を追加装備することで、シーバスゲームで外せない風が吹く状況下でも、不意にフレームが開くことがなくロックが可能。ロック機構部はワンプッシュで解除が可能なので、ランディングの際もストレスなく片手でセッティングが可能です。
ブルー質量(g)89ねじ寸法JIS W1/2"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする