イガイ取り(中)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07916566 品番548-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

錆びにくく丈夫なステンレス製で、網はポリエステルメッシュを採用。網の取付けフレームがワンタッチで降りたため、コンパクトに収納できます。また、フレームはマイナスドライバーで開くことできるため、網の交換も可能。網はゴミが残らないオープンタイプで、紐を絞って使用してください。

材質本体:ステンレス 網:ポリエステルメッシュ 質量(g)280 ねじ寸法JIS W1/2" サイズ(mm)幅140x高さ80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする