フィッシング ジェルシート ミニ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07920791 品番ブルー
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

*座った場所がファーストクラス。船釣りの座席に!陸っぱりの座席に!陸っぱり釣行でクーラーBOXの上に! *通気性&撥水性抜群!風に飛ばされない!滑ってズレない!柔軟性がある柔らかさで、コンパクトに丸めて収納できちゃう *持ち運びに便利な、取っ手付き専用カバー付属

用途釣り用コンフォートシートクッション タックルケースにそのまま入る「ミニ」サイズ 材質TPE 寸法(mm)34×24×3.5 ブルー
注意
※<劣化を防ぐための注意>高温下でのご使用はお控えください(水などで冷やしてください)。ご使用後は早めに石鹸等を使い、完全に海水を洗い流してください。洗い流した後は、室内で陰干しをし、乾かしてください。表面が崩れるようにベタベタした状態(加水分解)に劣化した場合、製品寿命となりますので、以後のご使用はお控えください。 <PVCウェア着用の上ご使用されるときの注意>PVC製ウェアを着用してフィッシング ジェルシートをお使いの場合は、必ず付属のカバーに入れてご使用ください。PVCウェアから出る可塑剤が、クッションにダメージを与える恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする