SWISS TECH
SWISS TECHの テーブルウェア(卓上備品・食器)
SWISS TECHの グラス・食器・カトラリー
SWISS TECHの マグカップ・グラス・コップ
シルバーカップセット (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07922297
品番
ST001084
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
18-8ステンレス製です。強くて耐久性があります。積み重ね可能なデザインなので、スペースを節約できます。超軽量のため持ち運びに便利です。再利用可能なので、屋内でも屋外でも最適です。
用途
デスクワークに
材質
18-8 ステンレス
色
シルバー
容量(mL)
473、(目安)約340 (3/4ポンド)
質量(g)
86 (1個)
入数
4
本体寸法(cm)
口径 Φ3-1/2 (約8.9 × 底径 Φ2-3/8 (約6.1 × 高さ 4-3/4 (約12.1
注意
※保温時間、保冷時間は目安です。
※保温時間の温度目安は95℃-52℃、保冷時間の温度目安は0℃-17℃です。