TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)の コンセント/スイッチ/プレート
TERADA(寺田電機製作所)の コンセントバー
コンセントバー
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント個数
18
定格
20A・125V
注文コード
07924406
品番
R60073M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コンセント個数・仕様・定格
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
定格
20A・125V
コンセント個数
18
コンセント形状
3P(抜け止め)
コード長さ(m)
3
電源プラグ
NEMA L5-20
プラグ形状
ストレート