SLI-SCR210 ソーラー充電式 害鳥害獣撃退器 サイエルインターナショナル 07929410

SLI-SCR210 ソーラー充電式 害鳥害獣撃退器 サイエルインターナショナル 07929410
SLI-SCR210 ソーラー充電式 害鳥害獣撃退器 サイエルインターナショナル 07929410
SLI-SCR210 ソーラー充電式 害鳥害獣撃退器 サイエルインターナショナル 07929410
SLI-SCR210 ソーラー充電式 害鳥害獣撃退器 サイエルインターナショナル 07929410
SLI-SCR210 ソーラー充電式 害鳥害獣撃退器 サイエルインターナショナル 07929410

ソーラー充電式 害鳥害獣撃退器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード07929410品番SLI-SCR210
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥5,487
販売価格(税別)
4,988

ソーラー充電で電源不要の害鳥害獣撃退器です。動体検知センサーと明暗センサーを搭載し、近づいた動物に対し100dbの大音量とLEDフラッシュで追い払います。赤外線センサーで動作を感知するため暗闇でもしっかり働きます。屋外の設置を想定した防水設計、ソーラー充電ができない状況ではUSB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です(ACアダプターは付属しておりません。市販品をご用意ください)

付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、支柱:アルミ質量(g)375電源(V)ソーラーパネル充電/DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×57×378センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサーバッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA防水性生活防水センサー感知範囲左右110°/(距離)直線最大8m音声種類:鷹・銃声・犬、音量:110db対象動物
取扱説明書:(4.83MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする