ソーラー充電式 360度害獣撃退器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07929419 品番SLI-SCR360
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥6,697
販売価格(税別)
6,088

ソーラー充電で電源不要、センサーで近づいた鳥や動物を感知し70dbの大音量と夜間はLEDフラッシュで追い払います。360°赤外線センサーで動作を感知するため全方向に対応。光センサーで周囲が明るい時はLEDフラッシュを止めてバッテリーの消耗を抑えることも可能です。音は警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーションんの5モード。ソーラー充電ができない状況時は市販USB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です。

付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂、支柱:アルミ 質量(g)400 電源(V)ソーラーパネル充電/DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×132 センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサー バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA 防水性生活防水 IP66 センサー感知範囲360°/(距離)直線最大10m 音声モード:警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーション、音量:70db 対象動物
取扱説明書:(4.19MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
害獣撃退
カネワカ商店 様 (卸売・小売業)

かなりうるさいので、おそらく猪も驚くことでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする