セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の クリーンルーム用ウェア
セーフラン安全用品の フード・キャップ クリーンルーム
セーフラン安全用品の ディスポキャップ
【日本製】使い捨てPPキャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600枚)
注文コード
07929428
品番
J2681
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
安心の国内生産品です。
用途
毛髪混入対策や、ヘアトリートメントキャップとして、ヘアカラー、髪染めにも最適です。
材質
ポリプロピレン
色
透明
サイズ
フリーサイズ
入数(枚)
600
直径(mm)
約310
注意
※使い捨て使用を想定した商品となります。
※滅菌無し
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません