監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120×90×77mm【ステンレス製】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07929455 品番BS-KANKANA-GO56
参考基準価格(税別)¥5,590 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具124×95×77mm【ステンレス製】
サイズは画像図面を参照
同梱品:ネジ(M6*6)×2本
材質:ステンレス製
商品重量:418g カラー:シルバー 耐荷重:3〜5kg
Model名:609
監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。
溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。
簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。
CCTVカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、柱に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。

用途
設置場所
オフィス、事務所
駐車場、駐輪場
お寺、神社
自治体、公共施設
店舗 etc
付属品ネジ(M6×6)×2本 材質ステンレス 幅(mm)120 シルバー 高さ(mm)77 質量(g)418 奥行(mm)90 耐荷重(kg)3〜5
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがあるときがありますので予めご了承ください。
※保護用のシールが貼ってある場合がありますので予めご了承ください。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
※説明書は付属しません。予めご了承ください。
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする