ベルモント
ベルモントの 釣具
ベルモントの ギア
一等両断ハサミ-ikejime
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07929848
品番
MP-290
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
魚の締め・捌きに特化した錆に強いフッ素加工を施したステンレス製のフィッシングハサミ。PEライン対応。
材質
刃:ステンレス6A、ハンドル:ポリプロピレン、加工:フッ素加工・セレーション加工
寸法(mm)
全長180×78
質量(g)
約70